Eriks
SKF

SKF Embout à rotule Sans entretien Acier/composite en bronze fritté Filetage extérieur à droite SA 20 C

  • ERIKS:23769483
  • Fabricant:7316577002587
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Rod End,Metric,Right Hand Male Thread,Hard Chromium on PTFE Composite Sliding Surface,Maintenance Free
Ajouter à la liste

73,33 €/ Unitéhors TVA

88,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SA..C
Diamètre intérieur
20 mm
Dimension de filetage
M 20x1.5
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/composite en bronze fritté
B
16 mm
d
20 mm
D
54 mm
Alternatives

55,59 €/ Unitéhors TVA

67,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026