Eriks
SKF

SKF Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/bronze Filetage intérieur à gauche SILKAC 18 M

  • ERIKS:23769755
  • Fabricant:7316577291516
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rod End manufactured to ISO 12240-4. A zinc plated steel housing fitted with a spherical plain bearing giving a steel on bronze sliding contact surface. Requires maintenance via grease nipple in the housing.
Ajouter à la liste

122,31 €/ Unitéhors TVA

148,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SILKAC..M
Diamètre intérieur
18 mm
Dimension de filetage
M 18x2.5
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/bronze
d
18 mm