Eriks
SKF

SKF Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/bronze Filetage intérieur à gauche SILKAC 16 M

  • ERIKS:23769754
  • Fabricant:7316577023186
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rod End manufactured to ISO 12240-4. A zinc plated steel housing fitted with a spherical plain bearing giving a steel on bronze sliding contact surface. Requires maintenance via grease nipple in the housing.
Ajouter à la liste

91,37 €/ Unitéhors TVA

110,56 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SILKAC..M
Diamètre intérieur
16 mm
Dimension de filetage
M 16
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/bronze
B
21 mm
d
16 mm
D
43 mm
Alternatives

73,56 €/ Unitéhors TVA

89,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026