Eriks
SKF

SKF Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/bronze Filetage intérieur à gauche SILKAC 10 M

  • ERIKS:23769751
  • Fabricant:7316577028952
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rod End manufactured to ISO 12240-4. A zinc plated steel housing fitted with a spherical plain bearing giving a steel on bronze sliding contact surface. Requires maintenance via grease nipple in the housing.
Ajouter à la liste

37,24 €/ Unitéhors TVA

45,06 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SILKAC..M
Diamètre intérieur
10 mm
Dimension de filetage
M10
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/bronze
B
14 mm
d
10 mm
D
29 mm