Eriks
SKF

SKF Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/bronze Filetage intérieur à droite SIKAC 30 M/VZ019

  • ERIKS:23769709
  • Fabricant:7316570972795
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rod End manufactured to ISO 12240-4. A zinc plated steel housing fitted with a spherical plain bearing giving a steel on bronze sliding contact surface. Requires maintenance via grease nipple in the housing. Fine pitch thread.
Ajouter à la liste

194,80 €/ Unitéhors TVA

235,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SIKAC..M
Diamètre intérieur
30 mm
Dimension de filetage
M 27x2
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/bronze
d
30 mm