Eriks
SKF

SKF Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/bronze Filetage intérieur à droite SIKAC 22 M

  • ERIKS:23769706
  • Fabricant:7316570461817
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rod End manufactured to ISO 12240-4. A zinc plated steel housing fitted with a spherical plain bearing giving a steel on bronze sliding contact surface. Requires maintenance via grease nipple in the housing.
Ajouter à la liste

141,19 €/ Unitéhors TVA

170,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SIKAC..M
Diamètre intérieur
22 mm
Dimension de filetage
M 22x1.5
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/bronze
d
22 mm