Eriks
SKF

SKF Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/bronze Filetage intérieur à droite SIKAC 16 M/VZ019

  • ERIKS:23769703
  • Fabricant:7316570477771
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rod End manufactured to ISO 12240-4. A zinc plated steel housing fitted with a spherical plain bearing giving a steel on bronze sliding contact surface. Requires maintenance via grease nipple in the housing. Fine pitch thread.
Ajouter à la liste

87,00 €/ Unitéhors TVA

105,27 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SIKAC..M
Diamètre intérieur
16 mm
Dimension de filetage
M 16x1.5
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/bronze
B
21 mm
d
16 mm
D
43 mm