Eriks
SKF

SKF Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage intérieur à droite SI 25 ES

  • ERIKS:23769673
  • Fabricant:7316577002969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rod End manufactured to ISO12240-4. A zinc plated steel housing fitted with a spherical plain bearing giving a steel on steel sliding contact surface. Requires maintenance via grease nipple in the housing.
Ajouter à la liste

78,89 €/ Unitéhors TVA

95,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SI..ES
Diamètre intérieur
25 mm
Dimension de filetage
M 24x2
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
B
20 mm
d
25 mm
D
65 mm
Alternatives

71,15 €/ Unitéhors TVA

86,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026