Eriks
SKF

SKF Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage intérieur à droite Avec joint d'étenchéité SIA 60 ES-2RS

  • ERIKS:23769695
  • Fabricant:7316570666793
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

743,93 €/ Unitéhors TVA

900,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SIA..ES-2RS
Diamètre intérieur
60 mm
Dimension de filetage
M 52x3
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

656,22 €/ Unitéhors TVA

794,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026