Eriks
SKF

SKF Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à droite Avec joint d'étenchéité SA 50 ES-2RS

  • ERIKS:23769495
  • Fabricant:7316577661180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les embouts SKF qui nécessitent un entretien existent en standard avec les combinaisons de surfaces de glissement acier/acier et acier/bronze. Ces deux types d'embout ont besoin d'être périodiquement relubrifiés. Les embouts acier/acier ont des surfaces de glissement qui sont trempées, phosphatées et traitées avec un lubrifiant de rodage. Ils résistent très bien à l'usure et conviennent donc parfaitement pour les utilisations qui doivent supporter des charges élevées dont la direction de la charge est variable. Les embouts acier/bronze ont une bague intérieure trempée et chromée et une bague extérieure en bronze. Leurs performances dans les conditions de mauvaise lubrification sont très bonnes.
Les embouts autolubrifiants SKF ont des revêtements de glissement spéciaux en matériaux autolubrifiants caractérisés par un faible frottement. Ils conviennent particulièrement pour les applications qui requièrent des longues durées de service sans entretien. Cependant, ils sont surtout conçus pour les utilisations où la direction de la charge est fixe.
Ajouter à la liste

392,17 €/ Unitéhors TVA

474,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SA..ES-2RS
Diamètre intérieur
50 mm
Dimension de filetage
M 52x3
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Avec joint d'étenchéité
Oui