Eriks
SKF

SKF EE 3 TN9, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 9.525 mm ID, 22.225 mm OD, 5.556 mm WD, Polymère cage

  • ERIKS:23764600
  • Fabricant:7316577042057
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

20,53 €/ Unitéhors TVA

24,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
EE
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
9.525 mm
Diamètre extérieur
22.225 mm
Largeur
5.556 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Polymer
Lubrification
Standard
Charge dynamique
3.32 kN
Charge statique
1.4 kN
Vitesse de référence
60000 rpm
Vitesse limite
43000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.008 kg
Poids
0.018 lb