37,53 €/ Unitéhors TVA
45,41 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KMFE |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 35x1.5 |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 11.5 mm |
Diamètre intérieur | 35 mm |
B | 11.5 mm |
b | 5 mm |
B3 | 3 mm |
d1 | 42.5 mm |
d3 | 52 mm |
G | M 35x1.5 |
G | 35 mm |
h | 2 mm |