275,33 €/ Unitéhors TVA
333,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KMFE |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 120x2 |
Diamètre extérieur | 155 mm |
Largeur | 26 mm |
Diamètre intérieur | 120 mm |
B | 26 mm |
b | 12 mm |
B3 | 6 mm |
d1 | 130 mm |
G | M 120x2 |
G | 120 mm |
h | 5 mm |