Eriks
SKF

SKF Ecrou de serrage KMFE 11

  • ERIKS:12114531
  • Fabricant:7316571585192
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

27,28 €/ Unitéhors TVA

33,01 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
KMFE
Type
Locknut
Dimension de filetage
M 55x2
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
14 mm
Diamètre intérieur
55 mm
B
14 mm
b
7 mm
B3
3 mm
d1
64 mm
d3
75 mm
G
M 55x2
G
55 mm
h
3 mm