Eriks
SKF

SKF Ecrou de serrage KMFE 10

  • ERIKS:13200157
  • Fabricant:7316571585116
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,57 €/ Unitéhors TVA

30,94 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
KMFE
Type
Locknut
Dimension de filetage
M 50x1.5
Diamètre extérieur
70 mm
Largeur
14 mm
Diamètre intérieur
50 mm
B
14 mm
b
6 mm
B3
3 mm
d1
57.5 mm
d3
70 mm
G
M 50x1.5
G
50 mm
h
2.5 mm
Pièces détachées et accessoires

33,07 €/ Unitéhors TVA

40,01 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026