Eriks
SKF

SKF Écrou de serrage de précision KMTA 22

  • ERIKS:23766382
  • Fabricant:7316577655356
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selon l'usage auquel ils sont destinés, ces écrous peuvent être qualifiés d'écrous de serrage ou de démontage. Ils sont utilisés pour fixer les roulements et d'autres éléments sur les arbres et facilitent le montage et le démontage des roulements sur portée conique ou manchon de démontage. Les écrous de serrage de précision SKF ont été développés à l'origine pour être utilisés avec des roulements de précision et leurs dimensions ont été sélectionnées en conséquence. Les écrous de serrage de précision présentent trois pions de blocage répartis à équidistance sur leur circonférence. Ces pions sont pressés contre l'arbre par des vis sans tête et empêchent l'écrou de tourner. Les écrous de serrage de précision sont ajustables. Les trois pions également répartis permettent de positionner l'écrou perpendiculairement à l'arbre de façon précise. Ils peuvent également être utilisés pour remédier aux imprécisions ou aux écarts d'autres éléments qui doivent être fixés sur l'arbre.
Ajouter à la liste

259,65 €/ Unitéhors TVA

314,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
KMTA
Dimension de filetage
M 110x2
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
32 mm
B
32 mm
d1
132 mm
d3
140 mm
d4
112 mm
J1
128 mm
J2
17 mm
N1
6.4 mm
N2
8 mm
Alternatives

207,72 €/ Unitéhors TVA

251,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027