81,65 €/ Unitéhors TVA
98,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KMT |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 45x1.5 |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Largeur | 22 mm |
Diamètre intérieur | 45 mm |
B | 22 mm |
b | 6 mm |
B3 | 22 mm |
d1 | 64 mm |
d3 | 70 mm |
d4 | 47 mm |
d5 | 60 mm |
G | M 45x1.5 |
G | 45 mm |
h | 2.5 mm |
M | 65 mm |
55,46 €/ Unitéhors TVA
67,11 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202633,07 €/ Unitéhors TVA
40,01 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026