309,37 €/ Unitéhors TVA
374,34 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KMT |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 130x2 |
Diamètre extérieur | 165 mm |
Largeur | 32 mm |
Diamètre intérieur | 130 mm |
B | 32 mm |
b | 12 mm |
B3 | 165 mm |
d1 | 154 mm |
d3 | 165 mm |
d4 | 132 mm |
d5 | 152 mm |
G | M 130x2 |
G | 130 mm |
h | 5 mm |
247,50 €/ Unitéhors TVA
299,48 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026