243,88 €/ Unitéhors TVA
295,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KMT |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 120x2 |
Diamètre extérieur | 155 mm |
Largeur | 32 mm |
Diamètre intérieur | 120 mm |
B | 32 mm |
b | 10 mm |
B3 | 120 mm |
d1 | 144 mm |
d3 | 155 mm |
d4 | 122 mm |
d5 | 142 mm |
G | M 120x2 |
G | 120 mm |
h | 4 mm |
195,10 €/ Unitéhors TVA
236,07 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026