1 349,80 €/ Unitéhors TVA
1 633,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HM |
Dimension de filetage | Tr320x5 |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Largeur | 42 mm |
B | 42 mm |
b | 24 mm |
B5 | 56 mm |
d1 | 360 mm |
d2 | 346 mm |
d3 | 400 mm |
h | 12 mm |
224,43 €/ Unitéhors TVA
271,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026