Eriks
SKF

SKF Ecrou auto-freine HM 3160

  • ERIKS:23765758
  • Fabricant:7316577010766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selon l'usage auquel ils sont destinés, ces écrous peuvent être qualifiés d'écrous de serrage ou de démontage. Ils sont utilisés pour fixer les roulements et d'autres éléments sur les arbres et facilitent le montage et le démontage des roulements sur portée conique ou manchon de démontage. Les écrous de serrage ont huit encoches également réparties sur la surface extérieure pour recevoir l’ergot d’une clé à main ou d’une clé de frappe.
Ajouter à la liste

894,92 €/ Unitéhors TVA

1 082,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HM
Dimension de filetage
Tr300x4
Diamètre extérieur
380 mm
Largeur
40 mm
B
40 mm
b
24 mm
B5
53 mm
d1
340 mm
d2
326 mm
d3
380 mm
h
12 mm
Pièces détachées et accessoires

224,43 €/ Unitéhors TVA

271,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

32,14 €/ Unitéhors TVA

38,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026