2 506,86 €/ Unitéhors TVA
3 033,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HM |
Dimension de filetage | Tr460x5 |
Diamètre extérieur | 540 mm |
Largeur | 60 mm |
B | 60 mm |
b | 32 mm |
B5 | 77 mm |
d1 | 510 mm |
d2 | 483 mm |
d3 | 540 mm |
h | 15 mm |