Eriks
SKF

SKF Ecrou auto-freine HM 3060

  • ERIKS:23765752
  • Fabricant:7316577114938
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selon l'usage auquel ils sont destinés, ces écrous peuvent être qualifiés d'écrous de serrage ou de démontage. Ils sont utilisés pour fixer les roulements et d'autres éléments sur les arbres et facilitent le montage et le démontage des roulements sur portée conique ou manchon de démontage. Les écrous de serrage ont huit encoches également réparties sur la surface extérieure pour recevoir l’ergot d’une clé à main ou d’une clé de frappe.
Ajouter à la liste

722,14 €/ Unitéhors TVA

873,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HM
Dimension de filetage
Tr300x4
Diamètre extérieur
360 mm
Largeur
42 mm
B
42 mm
b
24 mm
B5
54 mm
d1
336 mm
d2
316 mm
d3
360 mm
h
12 mm
Pièces détachées et accessoires

224,43 €/ Unitéhors TVA

271,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

29,08 €/ Unitéhors TVA

35,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026