Eriks
SKF

SKF Ecrou auto-freine HM 3056

  • ERIKS:23765751
  • Fabricant:7316577010728
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selon l'usage auquel ils sont destinés, ces écrous peuvent être qualifiés d'écrous de serrage ou de démontage. Ils sont utilisés pour fixer les roulements et d'autres éléments sur les arbres et facilitent le montage et le démontage des roulements sur portée conique ou manchon de démontage. Les écrous de serrage ont huit encoches également réparties sur la surface extérieure pour recevoir l’ergot d’une clé à main ou d’une clé de frappe.
Ajouter à la liste

616,18 €/ Unitéhors TVA

745,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HM
Dimension de filetage
Tr280x4
Diamètre extérieur
330 mm
Largeur
38 mm
B
38 mm
b
24 mm
B5
50 mm
d1
310 mm
d2
293 mm
d3
330 mm
h
10 mm
Pièces détachées et accessoires

224,43 €/ Unitéhors TVA

271,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

28,17 €/ Unitéhors TVA

34,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026