3 522,68 €/ Unitéhors TVA
4 262,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TKSA |
Type | Shaft Alignment Tool |
Plage de mesure | de 0.07 jusqu'à 4 |
Interface | Oui |
Poids | 0.22 kg |
Type de pile | LiPo |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Largeur | 36 mm |
Largeur | 1.4 in |
Hauteur | 90 mm |
Hauteur | 3.5 in |
Longueur | 120 mm |
Longueur | 4.7 in |