Eriks
SKF

SKF EasyPull extracteurs hydraulique 75kN TMMA 75H

  • ERIKS:23770630
  • Fabricant:7316572459478
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Avec son mécanisme à ressort et sa construction robuste, l’extracteur breveté EasyPull de SKF figure parmi les outils les plus simples d’utilisation et les plus sûrs du marché. Conçu pour être ergonomique, l’extracteur actionné par ressort se positionne grâce à ses poignées sur la pièce à démonter en un seul geste (telle une “pince à sucre”). Les extracteurs EasyPull hydrauliques existent sous forme de kits complets avec une plaque d’extraction tripartite et une couverture de protection d’extracteur.
Propriétés:
- Vérin hydraulique, pompe et extracteur intégrés dans un outil immédiatement utilisable : aucun assemblage requis, nul besoin d’acheter des pièces détachées.
- Une goupille de sécurité intégrée protège la broche et l’extracteur de toute surcharge en cas d’application d’une force excessive.
- La pointe de centrage sur ressort de la broche hydraulique permet de centrer facilement l’extracteur sur l’arbre sans endommager celui-ci.
- Le TMMA 100H offre une portée de 80 mm, TMMA 75H avec une portée de 75 mm pour effectuer la plupart des tâches d’extraction en une seule opération.
- Chacun est fourni avec des rallonges et un embout pour la broche.
- Le set est livré dans une mallette de rangement robuste, sur mesure et pouvant accueillir toutes les pièces minimise le risque de perte ou d’endommagement des éléments du jeu.
Ajouter à la liste

1 011,95 €/ Unitéhors TVA

1 224,46 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TMMA..H
Série
TMMA..H
Envergure
52-200 mm
Profondeur de serrage
200 mm
Nombre de bras
3
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvertures de protection d'extracteurs TMMX 280

  • Eriks:23770695
  • Manufacturer:TMMX 280

72,63 €/ Unitéhors TVA

87,88 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SKF Plaques d’extraction tripartites TMMS 100

  • Eriks:23770689
  • Manufacturer:TMMS 100

305,39 €/ Unitéhors TVA

369,52 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SKF Plaques d’extraction tripartites TMMS 50

  • Eriks:23770693
  • Manufacturer:TMMS 50

181,19 €/ Unitéhors TVA

219,24 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026