3,99 €/ Unitéhors TVA
4,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | E2 625 |
Type | Miniature ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Polymer |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 1.14 kN |
Charge statique | 0.38 kN |
Vitesse de référence | 95000 rpm |
Vitesse limite | 56000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.006 kg |
Poids | 0.013 lb |