Eriks
SKF

SKF E2.608-2Z/C3, Roulement à billes miniature, Fermeture des deux côtés, 8 mm ID, 22 mm OD, 7 mm WD, Cage en polymère

  • ERIKS:23764563
  • Fabricant:7316574220687
Image 1
Roulement rigide à une rangée de billes éco-énergétiques (E2).
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.

Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en polymère composite renforcé de fibres de verre.
Ajouter à la liste

3,92 €/ Unitéhors TVA

4,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
E2 608
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
C3
Cage
Polymer
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
3.32 kN
Charge statique
1.37 kN
Vitesse de référence
75000 rpm
Vitesse limite
43000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0122 kg
Poids
0.027 lb