59,85 €/ Unitéhors TVA
72,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Diamètre de tige nominal | 69.73 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 69.723 jusqu'à 69.901 mm |
Largeur | 23.8 mm |
Épaisseur de paroi | 0.25 mm |
D | 79.4 mm |
B | 23.8 mm |
A | 19.8 mm |
X | 31.8 mm |
Diamètre d'arbre | 69.73 mm |