125,91 €/ Unitéhors TVA
152,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Diamètre de tige nominal | 121.9 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 121.895 jusqu'à 122.098 mm |
Largeur | 24 mm |
Épaisseur de paroi | 0.25 mm |
D | 131.5 mm |
B | 24 mm |
A | 20 mm |
X | 32 mm |
Diamètre d'arbre | 121.9 mm |