Eriks
SKF

SKF Douille protec. 119.89x120.09

  • ERIKS:23281079
  • Fabricant:085311042918
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Affilage sans torsion, rugosité Ra 0.25 - 0.5, durété 95 HRB
Ajouter à la liste

121,80 €/ Unitéhors TVA

147,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Diamètre de tige nominal
119.89 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 119.888 jusqu'à 120.091 mm
Largeur
11 mm
Épaisseur de paroi
0.25 mm
D
129.8 mm
B
11 mm
A
8 mm
X
33.6 mm
Diamètre d'arbre
119.89 mm