Eriks
SKF

SKF Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK 1210

  • ERIKS:14453895
  • Fabricant:7316579365437
Image 1
Drawn Cup Needle Roller Bearing. A single row needle roller and cage assembly with a thin walled drawn outer cup and open ends.
Ajouter à la liste

5,34 €/ Unitéhors TVA

6,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HK
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
10 mm
avec trou de graissage
Non
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert
Alternatives

4,05 €/ Unitéhors TVA

4,90 €TVA incluse

4378 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026