Eriks
SKF

SKF Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Joint des deux côtés HK 4020.2RS

  • ERIKS:24003501
  • Fabricant:7316577710130
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drawn Cup Needle Roller Bearing. A single row needle roller and cage assembly with a thin walled drawn outer cup and open ends. Fitted with a lip seal on both sides.
Ajouter à la liste

18,08 €/ Unitéhors TVA

21,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HK..2RS
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
20 mm
avec trou de graissage
Non
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Joint des deux côtés