Eriks
SKF

SKF Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Joint d'un côté HK 1214 RS

  • ERIKS:23765680
  • Fabricant:7316577301635
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drawn Cup Needle Roller Bearing. A single row needle roller and cage assembly with a thin walled drawn outer cup and open ends. Fitted with a lip seal on one side.
Ajouter à la liste

7,66 €/ Unitéhors TVA

9,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HK..RS
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
14 mm
avec trou de graissage
Non
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Joint d'un côté
Alternatives

5,34 €/ Unitéhors TVA

6,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026