Eriks
SKF

SKF Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Joint d'un côté HK 0810 RS

  • ERIKS:24003472
  • Fabricant:7316570781489
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drawn Cup Needle Roller Bearing. A single row needle roller and cage assembly with a thin walled drawn outer cup and open ends. Fitted with a lip seal on one side.
Ajouter à la liste

7,23 €/ Unitéhors TVA

8,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HK..RS
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
10 mm
avec trou de graissage
Non
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Joint d'un côté