2,70 €/ Unitéhors TVA
3,27 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | PCMW |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 1.5 mm |
Poids | 2.5 g |
Entretien | Sans entretien |
Matériau du manteau | Plaque en acier |
Matériau du chemin du roulement | composite PTFE |
D | 20 mm |
d | 10 mm |
B | 1.5 mm |
1,13 €/ Unitéhors TVA
1,37 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
1100 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026