17,73 €/ Unitéhors TVA
21,45 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | PCMW |
Diamètre d'arbre | 42 mm |
Diamètre extérieur | 66 mm |
Largeur | 1.5 mm |
Charge dynamique | 240 kN |
Charge statique | 510 kN |
Poids | 19 g |
Entretien | Entretien réduit |
Matériau du manteau | Plaque en acier |
Matériau du chemin du roulement | composite POM |
D | 66 mm |
d | 42 mm |
B | 1.5 mm |