Eriks
SKF

SKF Disque de glissement Plaque en acier/composite POM Entretien réduit PCMW 325401.5 M

  • ERIKS:23768857
  • Fabricant:7316571378893
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les rondelles de butée SKF sont des butées autolubrifiantes composites destinées à des montages axialement compacts, pour un guidage axial lorsqu'un mouvement d'oscillation et de rotation est possible. Elles conviennent à toutes les applications pour lesquelles une certaine liberté de maintenance est requise et où peut survenir une insuffisance de lubrifiant.
Les rondelles de butée autolubrifiantes composites existent de série en deux matériaux composites différents : B et M.
Ajouter à la liste

4,58 €/ Unitéhors TVA

5,54 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
PCMW
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
54 mm
Largeur
1.5 mm
Charge dynamique
176 kN
Charge statique
365 kN
Poids
14 g
Entretien
Entretien réduit
Matériau du manteau
Plaque en acier
Matériau du chemin du roulement
composite POM
D
54 mm
d
32 mm
B
1.5 mm