3,84 €/ Unitéhors TVA
4,65 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | PCMW |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 36 mm |
Largeur | 1.5 mm |
Charge dynamique | 85 kN |
Charge statique | 176 kN |
Poids | 6.7 g |
Entretien | Entretien réduit |
Matériau du manteau | Plaque en acier |
Matériau du chemin du roulement | composite POM |
D | 36 mm |
d | 20 mm |
B | 1.5 mm |