Eriks
SKF

SKF Disque d'obturation version fermée pour paliers SNL & SE ASNH 526

  • ERIKS:23760159
  • Fabricant:7316577057655
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour les montages en bout d'arbre, un disque d'obturation peut être inséré dans la rainure d'étanchéité du palier.
Les disques d’obturation sont fabriqués en matière plastique et peuvent être utilisés à des températures comprises entre -40 et +110 °C.Pour des températures plus élevées, des disques en tôle d'acier doivent être utilisés. Ils doivent être insérés dans la rainure d'étanchéité du palier avec un cordon O-ring creux en caoutchouc silicone.
Ajouter à la liste

25,52 €/ Unitéhors TVA

30,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
ASNH
Matériau
Polymere
Type de couvercle
Fermé