Eriks
SKF

SKF Disque d’obturation avec cordon silicone ETS 48

  • ERIKS:23764606
  • Fabricant:7316577300355
Image 1
Pour les paliers placés en bout d'arbre, il est possible d'utiliser un disque latéral pour obturer l'ouverture du palier.
Les disques d'obturation ETS sont fabriqués en fonte grise et ils sont adaptés à des températures de fonctionnement allant de –50 à +200 °C.
Ils sont insérés, avec un cordon en O en caoutchouc silicone, dans la rainure du joint du palier.
Ajouter à la liste

266,80 €/ Unitéhors TVA

322,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
ETS
Matériau
Fonte
Type de couvercle
Fermé