SKF Disque d’obturation avec cordon silicone ETS 36
ERIKS:23764602
Fabricant:7316577035172
Pour les paliers placés en bout d'arbre, il est possible d'utiliser un disque latéral pour obturer l'ouverture du palier. Les disques d'obturation ETS sont fabriqués en fonte grise et ils sont adaptés à des températures de fonctionnement allant de –50 à +200 °C. Ils sont insérés, avec un cordon en O en caoutchouc silicone, dans la rainure du joint du palier.