Eriks
SKF

SKF Détecteur de passage de courant TKED 1

  • ERIKS:23770345
  • Fabricant:7316574268870
Image 1

Ce détecteur SKF est un instrument portatif facile à utiliser pour la détection des décharges électriques dans les roulements de moteurs électriques. Ces décharges résultent d’un passage de courant provenant de l’arbre du moteur et qui rejoignent la terre en traversant le roulement. Elles entraînent alors une érosion électrique, une dégradation du lubrifiant et surtout une défaillance du roulement. Le risque d’érosion électrique du roulement est augmenté en cas d’utilisation de variateur de vitesse sur les moteurs électriques. Dans le cadre d’un programme de maintenance prédictive, le détecteur SKF TKED 1 aide à identifier rapidement les roulements les plus exposés et à réduire les risques d’arrêts-machines non planifiés de façon significative.
Propriétés:
- Solution unique sur le marché permettant une analyse à distance des moteurs.
- Classe IP 55 – utilisation dans la plupart des environnements.
- Capable de détecter des passages de courant électrique sur des périodes de 10 secondes, 30 secondes ou indéfinie.
- Ecran rétro-éclairé par LED pour une utilisation dans des environnements sombres.
- Fourni en standard dans une mallette robuste de transport avec piles, antenne de rechange et instructions visuelles.
Ajouter à la liste

689,95 €/ Unitéhors TVA

834,84 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TKED
Type
Electrical Discharge Detector Pen