1 691,88 €/ Unitéhors TVA
2 047,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TKSU 10 |
Type | Ultrasonic Leak Detector |
Type de capteur | Microphone array |
Technique | MEMS |
Fréquence du signal sonore | de 35 jusqu'à 42 kHz |
Plage de mesure | de -6 jusqu'à 99 dB |
Affichage | LED/acoustique |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 50 °C |
Casque | Oui |
Raccord USB | Oui |
Fonctionnement par accus | Oui |
Type de pile | 2x 1.5V AA alcaline |
Longévité de batterie max. | 7 h |
Classe de protection (IP) | IP42 |
Longueur | 158 mm |
Hauteur | 39 mm |
Largeur | 59 mm |
Matériau du boîtier | ABS |