Eriks
SKF

SKF Décolleur de roulement TMBS 100E

  • ERIKS:23770426
  • Fabricant:7316572298466
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les décolleurs SKF TMBS E facilitent l’extraction des roulements inaccessibles aux extracteurs à griffes conventionnels.
- La conception spéciale du décolleur permet d’insérer facilement l’extracteur entre le roulement et l’épaulement de l’arbre.
- La broche hydraulique (100E-150E) est équipée d’une soupape de sûreté qui minimise le risque de surcharge de l’extracteur.
- La pointe de centrage à ressort de la broche hydraulique permet de centrer facilement l’extracteur.
- La course de 80 mm de la broche hydraulique permet de faciliter le démontage en un seul geste.
- Le modèle 50E est équipé d’une broche mécanique pour générer la force.
- Les modèles 100E et 150E sont fournis avec des rallonges permettant une adaptation rapide à des longueurs d’extraction jusqu’à 816 mm.
Ajouter à la liste

699,15 €/ Unitéhors TVA

845,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TMBS
Série
TMBS
Envergure
20-100 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvertures de protection d'extracteurs TMMX 350

  • Eriks:23770696
  • Manufacturer:TMMX 350

89,19 €/ Unitéhors TVA

107,92 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026
Product Image

SKF Couvertures de protection d'extracteurs TMMX 280

  • Eriks:23770695
  • Manufacturer:TMMX 280

72,63 €/ Unitéhors TVA

87,88 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026