21,86 €/ Unitéhors TVA
26,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | D/W R |
Type | Miniature ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 6.35 mm |
Diamètre extérieur | 19.05 mm |
Largeur | 7.142 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 1.53 kN |
Charge statique | 0.585 kN |
Vitesse de référence | 80000 rpm |
Limite de fatigue | 0.025 kN |
Vitesse limite | 40000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.006 kg |
Poids | 0.013 lb |