Eriks
SKF

SKF D/W R4-2Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 6.35 mm ID, 15.875 mm OD, 4.978 mm WD, Cage en acier inoxydable

  • ERIKS:23771893
  • Fabricant:7316574724994
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes en acier inoxydable.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

19,42 €/ Unitéhors TVA

23,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
D/W R
Type
Single row deep groove ball bearing