18,56 €/ Unitéhors TVA
22,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | D/W R |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 4.762 mm |
Diamètre extérieur | 9.525 mm |
Largeur | 3.175 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 0.403 kN |
Charge statique | 0.137 kN |
Vitesse de référence | 130000 rpm |
Limite de fatigue | 0.006 kN |
Vitesse limite | 63000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0008 kg |
Poids | 0.0018 lb |