2,49 €/ Unitéhors TVA
3,01 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PPM 303430 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
d | 30 mm |
D | 34 mm |
B | 30 mm |
Matériau du manteau | PTFE Polyamides |
Matériau du chemin du roulement | PTFE Polyamides |
Entretien | Sans entretien |