222,07 €/ Unitéhors TVA
268,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PWM 9010560 |
Diamètre d'arbre | 90 mm |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Non |
d | 90 mm |
D | 105 mm |
B | 60 mm |
Matériau du manteau | PTFE-Pes |
Matériau du chemin du roulement | PTFE-Pes |
Entretien | Sans entretien |